Motion
601-4
Tournevis - Speciality TiP, taille de buse 3/16 po, longueur de lame 4 po, 7-3/4 po
N° D’ARTICLE MI04258607
N° MFR601-4
Prix12.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tournevis - Speciality TiP, taille de buse 3/16 po, longueur de lame 4 po, 7-3/4 po
N° D’ARTICLE MI04258607
N° MFR601-4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la lame
    3/16 po
  • Longueur de lame
    4 po
  • Longueur totale
    7-3/4 po
  • Taille de la buse
    3/16 po
  • Poids
    0.20 lb

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier
  • Forme de lame
    Ronde
  • Type de lame
    Ronde
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Style de poignée
    Poignée coussinée
  • Style d’embout spécialisé
    Armoire
  • Style de buse
    Spécialité
  • CUP_NON
    092644850127

Aperçu

Description du fabricant
601-4 LAME DE TOURNEVIS 4"