Motion
50NPD3 LIEN CONN

TSUBAKI (UST)
50NPD3 CONN LINK

Maillon de connexion de fixation - 50 / 5/8 po pas, fixation D-3, riveté
N° D’ARTICLE MI04259253
N° MFR50NPD3 CONN LINK
Prix17.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
50NPD3 CONN LINK

Maillon de connexion de fixation - 50 / 5/8 po pas, fixation D-3, riveté
N° D’ARTICLE MI04259253
N° MFR50NPD3 CONN LINK
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
Votre prix17.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.878 po
  • Taille et pas de la chaîne
    50 / 5/8 po
  • Projection de broche étendue
    0.469 po
  • Largeur intérieure
    0.375 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.591 po
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    D-3
  • Type de lien de pièce jointe
    Deux broches allongées
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Type de lien
    Connexion
  • Matériel
    Plaqué nickel
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +140 °F
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    D-3
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039201782

Aperçu

Description du fabricant
50NP D-3 TYPE DE SC DE LIAISON DE CONNECTEUR
  • Résistant à la corrosion