Motion
KS900-EA/L
Gants en cuir de vache fendu avec dos entièrement en cuir et doublure et coutures en Kevlar® - Bracelet-manchette caoutchouté
N° D’ARTICLE MI04262233
N° MFRKS900-EA/L
Prix20.20 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en cuir de vache fendu avec dos entièrement en cuir et doublure et coutures en Kevlar® - Bracelet-manchette caoutchouté
N° D’ARTICLE MI04262233
N° MFRKS900-EA/L
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
Prix20.20 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Grand
  • Longueur
    31.75 cm
  • Taille
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé pour la construction, le travail des métaux, l’agriculture, l’entretien et d’autres fins générales.
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A2
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Naturel
  • Description de la construction
    Bracelet-manchette en cuir caoutchouté coupé et cousu Coupe Gunn
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Description
    Utilisé pour la construction, le travail des métaux, l’agriculture, l’entretien et d’autres fins générales.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • Caractéristiques
    Construit en cuir de vache fendu à l’épaule de qualité « A/B »
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de gants
    Gunn
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Kevlar
  • Matériau de la doublure
    Kevlar®
  • Numéro CUP du fabricant
    662909900180
  • Matériel
    Cuir de vache
  • Type de produit
    Cuir
  • Type de protection
    Protection générale
  • Fiche technique
  • Normes respectées
    29 CFR 1910.138, ANSI
  • CUP_NON
    662909900180

Aperçu

Description du fabricant
KS900-EA/L LIN DE KEVLAR ARRIÈRE EN CUIR
  • Construit en cuir de vache fendu à l’épaule de qualité « A/B »
  • Kevlar® la doublure en fibre offre une résistance élevée à la traction par rapport à son poids, est intrinsèquement résistante aux coupures et ne fondra pas, ne s’enflammera pas et ne conduitra pas d’électricité
  • Le motif coupé à la gourne offre une excellente durabilité, un excellent port et un grand confort, surtout pour les gants plus lourds
  • Le pouce à oreilles augmente le confort lors du travail à main levée
  • Le dos entièrement en cuir offre une protection robuste
  • Manchette caoutchoutée pour une protection accrue de l’avant-bras, pour un retrait rapide et une résistance à l’eau