Motion
J1282
Clé mixte - impériale, chrome, taille de clé polygonale : 2-9/16 po, taille d’ouverture de clé : 2-9/16 po, 29-3/4 po
N° D’ARTICLE MI04263356
N° MFRJ1282
Prix746.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé mixte - impériale, chrome, taille de clé polygonale : 2-9/16 po, taille d’ouverture de clé : 2-9/16 po, 29-3/4 po
N° D’ARTICLE MI04263356
N° MFRJ1282
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
Prix746.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête du caisson
    1-9/16 po
  • Largeur de la tête du côté boîte
    3-5/8 po
  • Clé à fourche Taille  
    2-9/16 po
  • Angle de tête
    Droit
  • Largeur de tête à extrémité ouverte
    4-1/2 po
  • Clé à fourche Taille  
    2-9/16 po
  • Global Longueur  
    29-3/4 po
  • Poids
    12.60 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Système de mesure
    Impériale
  • Forme de douille
    12 PT
  • CUP_NON
    662679001469

Aperçu

Description du fabricant
J1282 COMBINAISON À CLÉ 2-9/16 PO