Motion
24C
Gants de soudage, TIG, P, 12 po L, PR
N° D’ARTICLE MI04266160
N° MFR24C
Prix40.88 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de soudage, TIG, P, 12 po L, PR
N° D’ARTICLE MI04266160
N° MFR24C

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix40.88 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L
  • Longueur  
    12 po
  • Taille
    L en oz

Détails

  • Application
    TIG
  • Matériau arrière
    Cintre pour enfants
  • Couleur
    Blanc
  • Matériau du poignet
    Cuir de vache fendu
  • Type de poignet
    4 à Gauntlet
  • Type de main
    Paire
  • Type de matériau en cuir
    Peau de chèvre
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Matériel
    Cuir
  • Cuir fendu ou grain
    Grain
  • Matériau de couture
    Kevlar(R)
  • Style de pouce
    Droit
  • Type
    Gants de soudage
  • CUP_NON
    608134002404
  • Applications de soudage
    TIG

Aperçu

Description du fabricant
24CL GANTS DE PREMIÈRE QUALITÉ NACRÉS À MANCHETTES DE 4 PO
  • Le cuir perlé de première qualité pour enfant améliore la sensation et la durabilité
  • Non doublé pour maximiser la sensation et la dextérité
  • Poignet de 4 po pour une protection accrue
  • Pouce droit pour une meilleure prise du pistolet
  • Comprend des coutures verrouillables avec filetage Kevlar® pour plus de résistance
  • Couleur : Tan/brun