Motion
NGD882TAB-K1000VG

SYSTEM PLAST
NGD882TAB-K1000VG

Chaîne de convoyeur en plastique série 882 — Flexion latérale — Largeur de chaîne ou de vol : 10 po / 255 mm
N° D’ARTICLE MI04269043
N° MFRNGD882TAB-K1000VG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
NGD882TAB-K1000VG

Chaîne de convoyeur en plastique série 882 — Flexion latérale — Largeur de chaîne ou de vol : 10 po / 255 mm
N° D’ARTICLE MI04269043
N° MFRNGD882TAB-K1000VG
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
NGD882TAB-K1000VG
  • Grande surface plate robuste, faible coefficient de friction
  • En raison d’une charnière et d’une goupille plus grandes, ainsi que d’une distribution bien équilibrée des matériaux, la chaîne biseautée 882 a une excellente capacité de charge, comparable à celle de la conception à charnière double de la chaîne 821
  • Les largeurs standard comprennent des tailles de 10 po, ce qui le rend compatible avec la série 821
  • Les chaînes magnétiques (style M) sont solidement retenues dans la courbe par des aimants intégrés dans le matériau du rail de chaîne
  • Pas d’onglets ou de biseau, ils peuvent donc être facilement retirés pour l’entretien ou le nettoyage, sans démonter la chaîne
  • Les chaînes de surface à friction élevée avec tampons en caoutchouc thermoplastique (style VG) offrent une résistance à la traction plus élevée et sont idéales pour les convoyeurs inclinés ou à déclin où des produits plus lourds et plus grands sont transportés