Motion
12FQFF-12FB

GATES RUBBER CO
12FQFF-12FB

Raccord rapide femelle à tête affleurante - 3000 psi PSI, 3/4 po Taille du corps
N° D’ARTICLE MI04269729
N° MFR12FQFF-12FB
Prix470.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
12FQFF-12FB

Raccord rapide femelle à tête affleurante - 3000 psi PSI, 3/4 po Taille du corps
N° D’ARTICLE MI04269729
N° MFR12FQFF-12FB
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
Prix470.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    3/4 po
  • Poids
    1.75 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Pression d’éclatement
    12000 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Description
    G94922-1212 12FQFF-12FB
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    072053673968
  • Pression de service
    3000 psi

Aperçu

Description du fabricant
7252-87235 12FQFF-12FB