Motion
50226 9
Boulon rond en U, matériau : acier, finition/revêtement : galvanisé, largeur intérieure : 1-1/4 po
N° D’ARTICLE MI04274558
N° MFR50226 9
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boulon rond en U, matériau : acier, finition/revêtement : galvanisé, largeur intérieure : 1-1/4 po
N° D’ARTICLE MI04274558
N° MFR50226 9
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Convient à la taille du tuyau
    3/4 po
  • Longueur intérieure
    2-1/4 po
  • Largeur intérieure
    1-1/4 po
  • Longueur du filetage
    1-1/4 po
  • Taille du filetage
    1/4-20 po

Détails

  • Type de courbure
    Ronde
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Comprend
    Plaque
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
50226 9 BOULONS EN ZINC AVEC PLAQUE NO 6