Motion
82422
Marqueur de peinture Markal® WS-3/8 Paintstik® - Rouge, 3/8 po de buse, 12 par paquet
N° D’ARTICLE MI04274599
N° MFR82422
Prix6.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Marqueur de peinture Markal® WS-3/8 Paintstik® - Rouge, 3/8 po de buse, 12 par paquet
N° D’ARTICLE MI04274599
N° MFR82422
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
Prix6.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la buse
    3/8 po

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Temps de séchage
    Jusqu’à 10 min
  • Température maximale
    150 °F
  • Température minimale
    -50 °F
  • Série
    WS-3/8(R) Paintstik(R)
  • Normes respectées
    Règlement EPA HAPS et SARA 313
  • Matériau de surface
    Tissu, verre, métal, plastique, caoutchouc, verre
  • Plage de température
    -50 °F à 150 °F
  • Style de buse
    Plat
  • CUP_NON
    048615824222

Aperçu

Description du fabricant
0082422 MARQUEUR PAINTSTIK WS 3/8 PO ROUGE
  • Soluble à l’eau pour un retrait facile avant la production ou la finition; diamètre plus petit pour un marquage de ligne plus fin; idéal pour un marquage temporaire sur des surfaces non poreuses; facile à tenir
  • Le support en carton plat recyclable protège Paintstik pour une utilisation maximale