Motion
115
Perceuse à percussion pneumatique - poignée à poignée pistolet, taux d’impact de 2000 bpm
N° D’ARTICLE MI04275240
N° MFR115
Prix98.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse à percussion pneumatique - poignée à poignée pistolet, taux d’impact de 2000 bpm
N° D’ARTICLE MI04275240
N° MFR115
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
Prix98.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Soufflages par minute
    5000
  • Taille de l’entrée
    1/4 po
  • Taille minimale du tuyau
    3/8 po
  • Longueur totale
    6.1 po
  • Taille de la tige
    0.401 po
  • Poids de l’outil
    2.6 lb

Détails

  • Consommation d'air
    2 pcm
  • Entrée d'air
    1/4 po
  • débit
    14
  • Écaillage
    Écaillage
  • Cote de service
    Généralités
  • Style de poignée
    Poignée pistolet
  • Type de poignée
    Pistolet
  • Taux d’impact
    2000 bpm
  • Comprend
    Coupe-tuyau arrière
  • Nombre de pièces
    11
  • Pression requise
    90 PSI
  • Type de tige
    Ronde
  • Contrôle des vibrations
    Contrôle des vibrations

Aperçu

Description du fabricant
115 MARTEAU PNEUMATIQUE 5000 BPM 1-5/8IN COURSE
  • Fiable : Ce marteau est doté d’un cylindre en acier allié et d’un piston traité thermiquement pour prolonger sa durée de vie et s’assurer qu’il continue à fonctionner comme il l’a fait dès le premier jour
  • Léger : Grâce à sa conception ergonomique, ce marteau est léger et facile à manipuler
  • Contrôle total : le marteau pneumatique standard 115 produit jusqu’à 5,000 coups par minute, mais grâce à un régulateur de puissance intégré, vous aurez un contrôle total sur la vitesse et la puissance de l’outil.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté