Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.005 po
- Longueur de la soie1/2 po
- Longueur totale7-1/8 po
Détails
- Matériau de la soieLaiton
- Forme de pinceauBrosse à dents
- Matériau de la poignéePlastique
- Forme de poignéeContourné
- Nombre de colonnes7
- Nombre de lignes3
- Type de produitBrosses métalliques de type poignée
- CUP_NON012382302702