Motion
97312
N° D’ARTICLE MI04277114
N° MFR97312
Prix1,486.36 $/st
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI04277114
N° MFR97312

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,486.36 $/st

Spécifications

Dimensions

  • Taille du fil de matrice
    1/8 – 28, M10 x 1.25, M10 x 1.5, M11 x 1.5, M12 x 1.5, M12 x 1.75, M14 x 1.25, M14 x 1.5, M14 x 2, M16 x 1.5, M16 x 2, M18 x 1.5, M18 x 2.5, M20 x 2.5, M22 x 1.5, M24 x 2, M24 x 3, M3 x 0.5, M4 x 0.7, M4 x 0.75, M5 x 0.8, M5 x 0.9, M6 x 1, M7 x 1, M8 x 1, M8 x 1.25, M9 x 1, M9 x 1.25
  • Plus grande taille de fil de matrice
    M24 x 3
  • Plus grande taille de filetage de taraud
    M24 x 3
  • Taille de fil de matrice la plus petite
    M3 x 0.5
  • Taille de filetage de taraud la plus petite
    M3 x 0.5
  • Taille du filetage du taraud
    1/8 – 28, M10 x 1.25, M10 x 1.5, M11 x 1.5, M12 x 1.5, M12 x 1.75, M14 x 1.25, M14 x 1.5, M14 x 2, M16 x 1.5, M16 x 2, M18 x 1.5, M18 x 2.5, M20 x 2.5, M22 x 1.5, M24 x 2, M24 x 3, M3 x 0.5, M4 x 0.7, M4 x 0.75, M5 x 0.8, M5 x 0.9, M6 x 1, M7 x 1, M8 x 1, M8 x 1.25, M9 x 1, M9 x 1.25

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Matériau de la matrice
    Acier au carbone
  • Forme de matrice
    Hexagonales
  • Comprend
    Clé de taraudage deux en un
  • Nombre de matrices
    28
  • Nombre de prises
    28
  • Taper sur le matériau
    Acier au carbone
  • Type de taraud
    Main, tuyau (cannelure droite)
  • Norme de filetage
    BSP, métrique

Aperçu

Description du fabricant
97312 ENSEMBLE DE MATRICES ET ATTACHES 3MM-24MM