Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTrès grand
- Longueur10.09 po
- Épaisseur4 mil
Détails
- ApplicationTransformation des aliments
- CouleurBleu
- Type de poignetPerlé
- DescriptionKleenGuard™ Les gants en nitrile G10 Comfort Plus™ de 4 mil permettent aux travailleurs de sentir la forme et la texture des objets, offrent une formulation avancée qui offre une résistance et une sensibilité tactile supérieures et sont recyclables grâce au programme Thrive™ de Kimberly-Clark Professional.
- Approuvé par la FDAoui
- Approuvé Fda pour contact alimentaireoui
- Qualité alimentaireOui
- Type de mainAmbidextre
- Sans latexOui
- Numéro de catalogue du fabricant54189
- Numéro CUP du fabricant036000541892
- Matérielnitrile
- Quantité du colis1000
- Style en poudresans poudre
- Gamme de produitsKleenGuard* G10 Comfort Plus*
- Types de produitsgants
- Normes respectéesASTM D 412, ASTM D 573, ASTM D 6319
- Gants stérilesNon stérile
- Finition de surfaceTexturé
- CUP_NON036000541892
Aperçu
- KleenGuard™ Les gants G10 Comfort Plus™ ont une épaisseur de doigt de 4.0 mil et sont sans poudre, ambidextres, ont un revers replié pour faciliter l’enfilage et ne sont pas faits de latex de caoutchouc naturel
- Ces gants répondent à la norme AQL 2.5
- KleenGuard™ Les gants en nitrile bleu G10 Comfort Plus™ sont conformes aux règlements de la FDA des États-Unis pour les matériaux utilisés dans les applications en contact avec les aliments, permettent aux travailleurs de sentir la forme et la texture des objets et offrent une formulation avancée qui offre une résistance et une sensibilité tactile supérieures
- Ces gants sont recyclables par l’entremise du programme Thrive de Kimberly-Clark Professional.