Spécifications
Détails
- Type de produitBrosses à godet
Aperçu
- Les meules à godet de type 11 DACO sont fabriquées avec une bride d’écrou de sécurité intégrée
- Doigts en acier épais moulés dans le corps des roues
- Cette fonction offre une sécurité supplémentaire pour toutes les applications de meulage de coupelles
- Les meules à coupelle DACO sont généralement utilisées lorsque l’enlèvement de matières lourdes nécessite une longue durée de vie et une construction robuste
- Des endos métalliques (indiqués par MB dans les spécifications) peuvent être ajoutés à la plupart des appareils de type 11
- 5/8”-11 arbre