Motion
NT 82/05
Tige de soudage - matériau en alliage à base de nickel, 3/32 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI04282780
N° MFRTN 82/05
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tige de soudage - matériau en alliage à base de nickel, 3/32 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI04282780
N° MFRTN 82/05
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    3/32 po

Détails

  • Matériel
    Alliage à base de nickel

Aperçu

Description du fabricant
TN 82/05 TIGES TIG 3/32 X 36" NICR-3
  • Un métal de remplissage nickel/chrome/fer utilisé pour le soudage à l’arc immergé MIG, TIG et à l’arc plasmatique de Ni base Inconel® 600 et 601 ainsi que d’Incoloy® 800 et 800 HT à eux-mêmes ou à l’acier au carbone, à l’acier inoxydable, à la base haute Ni 200 et à Ni/Cu Monel® 400.
  • Également utilisé pour joindre la base haute en Ni 200 à l’acier inoxydable, et Ni/Cu Monel® 400 à l’acier au carbone