Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur10 lb
- Diamètre total1/8 po
Détails
- Type d’électrodeAcier inoxydable
Aperçu
- Ces électrodes contiennent des composés à très faible teneur en carbone pour le soudage d’aciers inoxydables austénitiques, à faible teneur en carbone, 18 % de romium/8 % d’azote, comme le AISI-304-ELC.
- Le dépôt de soudure de cette électrode contient un maximum de 0.04 % de carbone, ce qui réduit considérablement la formation de carbures de chrome.
- Ils ont un taux de dépôt élevé, ce qui se traduit par une excellente efficacité.