Motion
LRT222817
Anneau intérieur - Alésage de 22 mm, D.E. de 28 mm
N° D’ARTICLE MI04283592
N° MFRLRT222817
Prix21.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 22 mm, D.E. de 28 mm
N° D’ARTICLE MI04283592
N° MFRLRT222817
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
Prix21.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    22 mm
  • Diamètre extérieur
    28 mm
  • Largeur totale
    17 mm
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    21600 N
  • Description longue
    Le LRT222817 est une bague interne de roulement à rouleaux à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 22 mm, un diamètre extérieur de 28 mm, une largeur globale de 17 mm et un poids de 0.07 lb, conçue pour être utilisée dans les systèmes de roulements à rouleaux à aiguilles de précision.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRT222817
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRT
  • Capacité de charge statique
    28900 N

Aperçu

Description du fabricant
LRT222817 COURSE

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon