Motion
02-177835
Commandes modulaires (Eaton) Vanne de régulation de pression - Actionnement hydraulique, débit max. 15 l/min, cartouche vissée
N° D’ARTICLE MI04284520
N° MFR02-177835
Prix103.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Commandes modulaires (Eaton) Vanne de régulation de pression - Actionnement hydraulique, débit max. 15 l/min, cartouche vissée
N° D’ARTICLE MI04284520
N° MFR02-177835
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
Prix103.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.00 po
  • Longueur totale
    3.06 po
  • Largeur totale
    1.00 po

Détails

  • Actionnement
    Hydraulique
  • Type d’ajustement
    Vis
  • Cavité
    C-10-2
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Pression réglée en usine
    245 bars
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Fonction
    Soupape de décharge
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Fuite
    0.25 cc/min
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02-177835
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Débit maximum
    15 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    350 bars
  • Pression de service minimale
    140 bars
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Nombre de ports de logement
    2
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Fonctionnement
    Action directe
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Balle
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement

Aperçu

Description du fabricant
RV6-10-S-0-50 SOUPAPE DE DÉCHARGE
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal