Motion
BOUCHONS D’OREILLES À CORDON FX 12085 EARSOFT 312-1260 SAC EN POLY

3M
12085 EARSOFT FX CORDED EARPLUG 312-1260 POLY BAG

3M™ Bouchons d’oreille E-A-Rsoft 312-1260, avec cordon, sac en polyéthylène, 2000 paires/caisse
N° D’ARTICLE MI04285420
N° MFR12085 EARSOFT FX CORDED EARPLUG 312-1260 POLY BAG
Prix0.53 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
12085 EARSOFT FX CORDED EARPLUG 312-1260 POLY BAG

3M™ Bouchons d’oreille E-A-Rsoft 312-1260, avec cordon, sac en polyéthylène, 2000 paires/caisse
N° D’ARTICLE MI04285420
N° MFR12085 EARSOFT FX CORDED EARPLUG 312-1260 POLY BAG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.53 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Type de pièce jointe
    Avec cordon
  • Couleur de la bande
    Orange
  • Couleur du cordon
    Orange
  • Matériau du cordon
    Vinyle
  • Jetable
    Oui
  • Méthode d’insertion
    Déroulement
  • Numéro CUP du fabricant
    10080529120851
  • Taux de réduction du bruit Nbre
    33 dB
  • Quantité du colis
    200
  • Couleur de la fiche
    Jaune
  • Matériau de la fiche
    Mousse souple
  • Forme de la fiche
    Bell
  • Gamme de produits
    E-A-Rsoft, FX
  • Normes respectées
    Classe AL de la CSA
  • CUP_NON
    10080529120851

Aperçu

Description du fabricant
BOUCHON D’OREILLE AVEC CORDON 12085 EARSOFT FX
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La mousse souple et flexible offre un confort pour un port prolongé
  • La forme de cloche permet un ajustement et un retrait faciles
  • La mousse à récupération lente scelle efficacement la cavité auriculaire et offre une protection auditive fiable
  • Test compatible avec le système de validation à double oreille E-A-Rfit 3M™ .
  • Cote de réduction du bruit (IRB) de 33 dB, classe AL de la CSA.
  • Le sac en poly garde chaque paire de bouchons d’oreilles propres avant l’utilisation