Motion
PONCEUSE 051141203256 ORBITALE ALÉATOIRE PONCEUSE 6 PO ORBITALE 6 NON VAC 3/16 ORB

3M
051141203256 SANDER RANDOM ORBITAL 6" SANDER RAN ORBITAL 6 NON VAC 3/16 ORB

3M™ Ponceuse orbitale aléatoire sans vide 20325, 6 po, 3/16 po en Orbite, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI04285499
N° MFR051141203256 SANDER RANDOM ORBITAL 6" SANDER RAN ORBITAL 6 NON VAC 3/16 ORB
Prix383.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
051141203256 SANDER RANDOM ORBITAL 6" SANDER RAN ORBITAL 6 NON VAC 3/16 ORB

3M™ Ponceuse orbitale aléatoire sans vide 20325, 6 po, 3/16 po en Orbite, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI04285499
N° MFR051141203256 SANDER RANDOM ORBITAL 6" SANDER RAN ORBITAL 6 NON VAC 3/16 ORB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix383.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’orbite
    3/16 po
  • Hauteur totale
    4.16 po
  • Longueur totale
    9.63 po
  • Largeur totale
    6.88 po
  • Diamètre du tampon
    6 po
  • Taille du tampon
    6 po
  • Poids de l’outil
    1.74 lb
  • Poids
    2.353 lb

Détails

  • Consommation d'air
    17 pcm
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Le fonctionnement de l’acier équilibré avec précision fonctionne en douceur avec moins de vibrations, ce qui est idéal pour les environnements industriels à production élevée • Durabilité, ergonomie et niveau de bruit améliorés maximisant le confort et le contrôle pour une utilisation prolongée • La puissance pneumatique dépasse la capacité des ponceuses électriques standard, fournissant des heures d’utilisation continue • Le corps en aluminium et le couvercle en composite durable réduisent les boîtiers fissurés et les temps d’arrêt • La conception équilibrée à profil bas optimise la performance des abrasifs 3M™
  • Style de poignée
    Angle droit
  • Puissance
    0.28 hp
  • Comprend la gestion de la poussière
    Gestion de la poussière non incluse
  • Numéro de stock du fabricant
    60440126971
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141203256
  • Vitesse maximale
    12000 tr/min
  • Forme du tampon
    Circulaire
  • Puissance nominale
    0.28 hp
  • Source d’alimentation
    Air
  • Orbite aléatoire
    Orbite aléatoire
  • CUP_NON
    00051141203256

Aperçu

Description du fabricant
PONCEUSE ORBITALE ALÉATOIRE 051141203256 6 PO
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le fonctionnement de l’acier équilibré avec précision fonctionne en douceur avec moins de vibrations, idéal pour les environnements industriels à production élevée
  • Une durabilité, une ergonomie et un niveau de bruit améliorés maximisent le confort et le contrôle pour une utilisation prolongée
  • L’alimentation pneumatique dépasse la capacité des ponceuses électriques standard, offrant des heures d’utilisation continue
  • Le corps en aluminium et le couvercle en composite durable réduisent les boîtiers fissurés et les temps d’arrêt
  • La conception équilibrée à profil bas optimise la performance des abrasifs 3M™

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

Les clients ont également acheté