Motion
66252843607

NORTON ABRASIVES
66252843607

Roue centrale enfoncée - Type 27, 4-1/2 po de diamètre, 1/4 po d’épaisseur, 7/8 po d’arbre, 24 grains, 13580 tr/min
N° D’ARTICLE MI04286018
N° MFR66252843607
Prix2.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252843607

Roue centrale enfoncée - Type 27, 4-1/2 po de diamètre, 1/4 po d’épaisseur, 7/8 po d’arbre, 24 grains, 13580 tr/min
N° D’ARTICLE MI04286018
N° MFR66252843607

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    7/8 po
  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Poids
    8.40 lb
  • Roue Diamètre  
    4-1/2 po
  • Roue Épaisseur  
    1/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Mot-clé de description
    7/8 dans un arbre non fileté
  • Grade
    Très grossière
  • Numéro de grain
    24
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    13580 tr/min
  • Quantité du colis
    25
  • CUP_NON
    66252843607
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
66252843607 4-1/2 X 1/4 X 7/8 TYPE 27
  • Meilleure spécification de démarrage pour l’utilisateur final incapable de mesurer la performance
  • Conçu pour tous les matériaux en acier/ferreux