Motion
GPF100H
Tampon sorbant – Perforé, matériau en polypropylène, couleur grise, 15 po de large, 19 po de long, capacité d’absorption de 26.3 gal par paquet, composition en polypropylène
N° D’ARTICLE MI04286334
N° MFRGPF100H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tampon sorbant – Perforé, matériau en polypropylène, couleur grise, 15 po de large, 19 po de long, capacité d’absorption de 26.3 gal par paquet, composition en polypropylène
N° D’ARTICLE MI04286334
N° MFRGPF100H
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du matériau absorbant
    Épais
  • Dimensions
    19 po x 15 po
  • Longueur
    19 po
  • Poids
    13 lb
  • Largeur
    15 po

Détails

  • Capacité absorbante par emballage
    26.3 gal (É.-U.)
  • Application
    Universelle
  • Règlement sur la liste des approbations
    29 CFR 1910.107(b)(3), 29 CFR 1910.107(g)(2), 29 CFR 1910.120(j)(1), 29 CFR 1910.1450(e), 29 CFR 1910.22(a)(2)
  • Couleur
    Gris
  • Composition
    Polypropylène
  • Liquides absorbés
    Liquides de refroidissement, huiles, solvants, eau
  • Matériel
    Polypropylène
  • Quantité du colis
    100
  • Perforé
    Perforé
  • Type de produit
    Serviettes, rouleaux et tapis sorbants
  • Type
    Tampon

Aperçu

Description du fabricant
GPF100H ABSORBANT GRIS HUILE PERFORÉ
  • Les tapis universels FineFiber adhèrent au plancher et absorbent les huiles, les liquides de refroidissement, les solvants et l’eau où vous marchez pour garder les planchers secs et sécuritaires
  • Les couches supérieures et inférieures de FineFiber sont fabriquées à partir de brins de fibre de petit diamètre densément tissés pour augmenter la surface, permettant au tapis de saisir le plancher et de le fixer pour une marche plus sécuritaire
  • Application universelle pour l’huile, les liquides de refroidissement, les solvants et l’eau
  • Le tapis FineFiber est doté d’une couche de polypropylène soufflé par fusion, placée par ultrasons entre deux couches FineFiber
  • Les alvéoles collées par sonique ajoutent puissance et résistance à l’évacuation rapide
  • La construction à 3 épaisseurs donne une durabilité au tapis pour résister à la circulation piétonnière intense pour une usure plus longue et moins de changements
  • Les fibres de polypropylène soufflées par fusion de grand diamètre créent une couche interne à grand volume qui absorbe rapidement de grands volumes de liquide
  • La construction épaisse offre le plus grand pouvoir absorbant
  • Les serviettes sont perforées verticalement à 7.5 po, ce qui vous permet d’économiser de l’argent en déchirant uniquement ce dont vous avez besoin