Spécifications
Dimensions
- Taille du corps450C
- Taille du port1/2 BSPT
- Poids3.29 lb
Détails
- Options de bolBol en métal avec verre visuel
- Pays d’origineJP
- Type de drainageAutomatique (normalement ouvert)
- Type de filtreSéparateur de brumes Micro
- SérieDMLA
- Norme de filetageRc
Aperçu
Description du fabricant
AMD450C-04D-T VANNE
- Séparateur de brume micro
- Préfiltre d’air comprimé
- Connexion modulaire possible
- Port : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2
- Filetage : Rc, G, NPT
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité