Motion
FBVG50
Robinet à bille 2-Way – Commande manuelle, 2-Way, 600 psi max., 1/2 NPT port, corps en laiton, poignée décalée
N° D’ARTICLE MI04289286
N° MFRFBVG50
Prix15.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille 2-Way – Commande manuelle, 2-Way, 600 psi max., 1/2 NPT port, corps en laiton, poignée décalée
N° D’ARTICLE MI04289286
N° MFRFBVG50

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/2 NPT
  • Poids
    0.43 lb

Détails

  • Application
    Pour l’eau et l’air seulement.
  • Matériau de la bille
    Laiton
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • Direction du débit
    2-Way
  • Matériau de la poignée
    Acier
  • Style de poignée
    Poignée décalée
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Laiton
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    600 psi
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Style de transfert
    Port complet
  • Pression nominale
    600 psi
  • Types de produits
    Robinet à bille
  • Série
    FBVG
  • Type de fil
    NPT femelle x NPT femelle
  • Type
    Robinet à bille
  • Matériau du corps de vanne
    Laiton

Aperçu

Description du fabricant
FBVG50 VANNE À BILLE 1/2" NPT LAITON

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté