Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87-2010
- Se porte par-dessus les lunettesNe convient pas aux lunettes
- Famille de couleurs de cadreNoir
- Style de cadreEncadrement
- Couleur du cadreNoir
- Matériau des branches du cadreNylon
- Couleur de la lentilleVert
- Famille de couleurs de lentillesVert
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- LogoCROSSFiRE
- Cadre en métalCadre non métallique
- Gamme de produitsCouper
- Réglage des branchesBranches non réglables
- TypeLunettes de sécurité
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV
Aperçu
- Pièce nasale aérée en caoutchouc pour plus de confort
- Branches légères et flexibles pour un ajustement confortable
- Lentille en polycarbonate à revêtement dur qui protège contre les égratignures
- Offre une protection UVA et UVB à 99.9 %
- Conforme aux normes ANSI Z87.1
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Combo douche oculaire d’urgence RadiansEn savoir plus sur la station de douche oculaire d’urgence optimale de Radians, le chariot de vidange, le support de réservoir de douche oculaire et l’alarme de station de douche oculaire d’urgence.
Voir la documentation
Équipement de sécurité RadianLes vêtements à haute visibilité, les gants résistants aux coupures et les vêtements d’extérieur résistants aux intempéries de Radian sont conçus pour la sécurité et la durabilité. Il est également doté de lunettes de sécurité antibuée IQ et de lunettes avec revêtements pour une clarté durable et la conformité aux normes ANSI.
Voir la documentation
Lingettes nettoyantes pour lentilles RadianLes lingettes de nettoyage pour lentilles LCD100-MICA sont idéales pour nettoyer les surfaces en verre, en plastique et en polycarbonate. Ces 100 lingettes préhumidifiées aident à prévenir la formation de buée et à réduire l’électricité statique pour des résultats clairs et sans traces.
Voir la documentation