Motion
6052 M

SKF
6052 M

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 260 mm, diamètre extérieur : 400 mm, largeur 65 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04297471
N° MFR6052 M
Prix9,945.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6052 M

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 260 mm, diamètre extérieur : 400 mm, largeur 65 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04297471
N° MFR6052 M
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
Prix9,945.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    260 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    65 mm
  • Extérieur Diamètre  
    400 mm
  • Global Largeur  
    65 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    78.37 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6052M PALIER
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6052 M présente un diamètre d’alésage de 260 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 400 mm et une largeur de 65 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6052 M
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    65400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    84300 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316577116604

Aperçu

Description du fabricant
6052M PALIER
  • Roulement à billes à rainure profonde