Motion
SUA-050
N° D’ARTICLE MI04298013
N° MFRSUA-050
Prix88.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI04298013
N° MFRSUA-050

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix88.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0,5000 po
  • Longueur de l’alésage
    1.2500 po
  • Taille de la vis de serrage
    8-32 x 1/2
  • Diamètre extérieur du raccord
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    1.2500 po
  • Longueur totale
    2.7500 po
  • Diamètre de l’arbre
    0,7500 po
  • Longueur de l’arbre
    1.2500 po
  • Poids
    0.58 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Pince de montée
  • Revêtement de finition de couplage
    Oxyde noir
  • Matériau de couplage
    Acier - ASTM A108
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861043547
  • Matériel
    Acier - ASTM A108
  • Série
    SUA
  • CUP_NON
    044861043547

Aperçu

Description du fabricant
ADPTR SUA-050 1/2 PO - 3/4 PO ÉLEVÉ
  • Fournit une transmission et un alignement du couple
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire
  • Moyen simple d’augmenter le diamètre extérieur de l’arbre
  • L’oxyde noir offre une certaine résistance à la corrosion