Motion
C415M-280x355
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C415 , DI 280 mm, DE 13.9760 po, 4.3310 po LTB
N° D’ARTICLE MI04298214
N° MFRC415M-280x355
Prix9,518.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C415 , DI 280 mm, DE 13.9760 po, 4.3310 po LTB
N° D’ARTICLE MI04298214
N° MFRC415M-280x355
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
Prix9,518.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M20 x 90
  • Diamètre à l’alésage
    280 mm
  • Pression de contact du moyeu
    +24590 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.3310 po
  • Poussée transmise maximale
    377473 lbf
  • Longueur montable
    3.78 po
  • Extérieur Diamètre  
    13.9760 po
  • Longueur totale
    5.118 po
  • Taille de la vis
    M20x90
  • Pression de contact de l’arbre
    +31177 psi
  • Poids
    61 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Pas de bride
  • Couple d’installation
    509 pi-lb
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861047491
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    173380 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    15
  • Nombre de cônes
    2
  • Série
    C415
  • Force axiale transmissible
    377473 lbf
  • CUP_NON
    044861047491

Aperçu

Description du fabricant
C415M-280X355 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cône large, moyen
  • Conception à centrage automatique
  • Pour une utilisation dans les composants à passage traversant avec des exigences de couple et/ou de cintrage plus élevées
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation