Motion
C732M-240
Disque rétractable robuste sans clé - Alésage de 240 mm, diamètre extérieur de 405 mm, longueur de 6.1810 po, acier
N° D’ARTICLE MI04298313
N° MFRC732M-240
Prix6,545.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque rétractable robuste sans clé - Alésage de 240 mm, diamètre extérieur de 405 mm, longueur de 6.1810 po, acier
N° D’ARTICLE MI04298313
N° MFRC732M-240
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
Votre prix6,545.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    240 mm
  • Accouplement Longueur  
    6.1810 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    5.6690 po
  • Extérieur Diamètre  
    405 mm
  • Longueur de vis
    100 mm
  • Taille du filetage
    M20 x 100
  • Poids
    192 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861039038
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    554762 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    15
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C732
  • CUP_NON
    044861039038

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE RÉTRACTABLE ROBUSTE C732M-240
  • Disque rétractable robuste
  • Dispositif de serrage externe

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good