Motion
C732M-50
Disque rétractable robuste sans clé - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 95 mm, longueur de 1.7440 po, acier
N° D’ARTICLE MI04298324
N° MFRC732M-50
Prix321.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque rétractable robuste sans clé - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 95 mm, longueur de 1.7440 po, acier
N° D’ARTICLE MI04298324
N° MFRC732M-50
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
Votre prix321.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Accouplement Longueur  
    1.7440 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.5350 po
  • Extérieur Diamètre  
    95 mm
  • Longueur de vis
    35 mm
  • Taille du filetage
    M8 x 35
  • Poids
    1.8 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861039700
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    30927 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    7
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C732
  • CUP_NON
    044861039700

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE RÉTRACTABLE ROBUSTE C732M-50
  • Disque rétractable robuste
  • Dispositif de serrage externe