Motion
TAM1720
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 17 mm, diamètre extérieur de 24 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI04304663
N° MFRTAM1720
Prix22.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 17 mm, diamètre extérieur de 24 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI04304663
N° MFRTAM1720

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix22.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Extérieur Diamètre  
    24 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    13900 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles TAM1720 présente un diamètre d’alésage de 17 mm, un diamètre extérieur de 24 mm, une largeur totale de 20 mm et un poids de 0.06 lb, ce qui le rend adapté aux entraînements compacts lourds, aux systèmes automobiles et aux équipements industriels.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TAM1720
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    TAM
  • Capacité de charge statique
    20400 N

Aperçu

Description du fabricant
TAM1720 POINT DE FERMETURE DU CAPUCHON D’EXTRÉMITÉ DE L’AIGUILLE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté