Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée0,75 dans le joint torique SAE
- Taille du port de sortie3/4 dans le joint torique SAE
- Hauteur totale181.63 mm
- Longueur totale279.7 mm
- Taille du filetage du port1-1/16–12 EIG
Détails
- Sexe de la connexionFemme
- Déplacement40.6 cm3/r
- Type de déplacementDéplacement variable
- Rotation d’entréeRotation de la main droite
- Type d’arbre d’entréeSpécifié
- Couple continu maximal286 N-m
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.3600 tr/min
- Débit maximum44.8 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale5000 psi
- Type de montageBride SAE