Spécifications
Dimensions
- Poids0.73 lb, 0.72
Aperçu
- La nouvelle série 878 TAB permet au concepteur et au fabricant de convoyeurs de réduire le rayon moyen dans les virages
- La chaîne unique résout les problèmes de transmission dans les espaces clos et peut également être utilisée lorsque les produits sont transportés sur une pente ou une pente
- Les autres avantages comprennent : un petit rayon de flexion latéral de 7-7/8 po, des vols spécialement formés avec un rayon sur les bords conçu pour améliorer le transfert du produit et l’utilisation préférée avec des disques rotatifs
- Les applications pour l’industrie alimentaire et des boissons comprennent les lignes de transport pour les bouteilles en PET et les canettes en aluminium ou en acier, les lignes d’emballage des emballages de bouteilles en PET dans un film thermorétractable, les boîtes en carton ou les canettes dans un film thermorétractable
- Les applications de l’industrie pharmaceutique comprennent tous les moyens de transport à usage général