Motion
CS1101000
Embout de chalumeau 101 - 1 pièce, taille de buse 0
N° D’ARTICLE MI04307014
N° MFRCS1101000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embout de chalumeau 101 - 1 pièce, taille de buse 0
N° D’ARTICLE MI04307014
N° MFRCS1101000

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de coupe
    1/8 po
  • Épaisseur du métal
    1/8 po
  • Taille
    1 - 101 - 000
  • Épaisseur de l’acier
    1/8 po
  • Taille de la buse
    0

Détails

  • Débit d’acétylène
    3 à 5 scfh
  • Pression d’acétylène
    3 à 5 psig
  • Type de flamme
    Coupe neutre
  • Pression de carburant
    3 à 5 psig
  • Service de gaz
    Oxygène et acétylène
  • Débit d’oxygène
    20 à 25 scfh
  • Pression d’oxygène
    20 à 25 psig
  • Série
    Série 1
  • Type de pourboire
    GPP
  • Type
    1 pièce

Aperçu

Description du fabricant
CS1101000 POINTE COUPANTE ACÉTYLÈNE SERIES1
  • Type de gaz : acétylène
  • Coupe à la main et à la machine à usage général
  • Une-pièce
  • Préchauffage moyen
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon