Motion
1260-1608
Buse 3-Piece MIG Welder EL241-62 -
N° D’ARTICLE MI04307097
N° MFR1260-1608
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Buse 3-Piece MIG Welder EL241-62 -
N° D’ARTICLE MI04307097
N° MFR1260-1608

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Matériau du corps
    Alliage de cuivre
  • Quantité du colis
    2
  • Type
    Buse 3-Piece EL241-62

Aperçu

Description du fabricant
12601608 BUSE MIG 5/8 EL24I-62 TWECO
  • Utilisé dans les applications de soudage à usage moyen et intensif jusqu’à 450 A
  • Le boîtier de la buse est coupé et formé à partir de tubes en alliage de cuivre 122 DHP
  • L’insert de buse est usiné à partir d’un alliage de laiton massif et est serti en place pour permettre à la buse de glisser sur un ressort métallique qui fait partie du diffuseur de gaz
  • L’isolateur de buse est fabriqué à partir de silicone G7 , fournissant l’isolation électrique nécessaire du diffuseur de gaz
  • Processus : GMAW
  • S’installe sur le diffuseur de gaz standard EL54H
  • Taille de l’alésage : conique de 5/8 po
  • Diamètre extérieur : 0,875 po
  • Overall length: 3.250"
  • Relation de la pointe de contact : encastrée - 0,125 po à 0,156 po
  • S’installe sur le diffuseur de gaz standard : EL54SW
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon