Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale9.5 po
- Largeur totale1.5 po
Détails
- Type de traitement de l’airAssainisseur d’air
- ApplicationFonctionne avec 2 ou 4 piles, offre plus de flexibilité et de contrôle sur le contrôle de l’air que le distributeur classique
- CouleurBlanc
- Fini de couleur du distributeurBlanc
- Action de distributionAutomatique
- MatérielPlastique
- Style de montageMontage mural
- Type de versionCompteur
- CUP_NON10723783210172
Aperçu
- Interface utilisateur simplifiée permettant une programmation facile et flexible pour personnaliser votre expérience parfumée
- Réglage d’intervalle de 7.5, 15 ou 30 min avec le réglage du capteur de lumière pâle, foncée ou les deux.
- Conception élégante disponible en noir/métallique et blanc/métallique pour compléter tout environnement
- Verrouillage magnétique unique qui peut être retiré ou utilisé avec une clé magnétique.
- Fonctionne avec 2 piles AA (durée de vie de 1 an) ou 4 piles AA (durée de vie de 2 ans). - (vendues séparément)