Spécifications
Dimensions
- Longueur totale10.94 po
- Largeur totale1.5 po
- Taille de la broche3/4 po. Clavier rond
- Couple de calage148.0 po
- Couple de démarrage111 po
Détails
- Consommation d'air33.0 pcm
- Vitesse libre64 tr/min
- Puissance maximale0.61 hp
- Vitesse maximale32 tr/min
- Couple maximal74 pi-lb, 100.33 nm
- Type de moteurMoteur pneumatique
- Type de montageFace, bride
- RotationRéversible
- Vitesse au couple maximal32 tr/min
- Normes respectéesATEX
Aperçu
- La série M007 est dotée d’un engrenage planétaire en ligne et d’un moteur à aubes pour supporter une gamme élevée de couples et de vitesses
- Il est également offert avec des options de montage à face et à bride, ainsi que la possibilité de démarrer et de reculer instantanément sans surchauffer.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la brochure
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la brochure
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la circulaire