Spécifications
Dimensions
- Longueur totale2-7/16 po
- Diamètre de la tige0.5625 po
- Longueur du filetage1-1/16 po
- Taille du filetage1/4 – 18
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Tige allongéeNon
- Revêtement de finitionLumineux
- Direction de la cannelureMain droite
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures4
- Série108
- Type de taraudCannelure droite
- Norme de filetageNPT