Motion
2913401
Taraud cannelé en spirale - série 290 , matériau en acier haute vitesse Vanadium, finition/revêtement en oxyde, chanfrein à fond modifié, 3 cannelures, taille de filetage no 10 – 24 , UNC
N° D’ARTICLE MI04310806
N° MFR2913401
Prix36.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud cannelé en spirale - série 290 , matériau en acier haute vitesse Vanadium, finition/revêtement en oxyde, chanfrein à fond modifié, 3 cannelures, taille de filetage no 10 – 24 , UNC
N° D’ARTICLE MI04310806
N° MFR2913401

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix36.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    45 °
  • Longueur totale
    2-3/8 po
  • Diamètre de la tige
    0.194 po
  • Profondeur de taraudage
    7/8 po
  • Taille du filetage
    #10 – 24

Détails

  • Chambre
    Bas modifié
  • Col allongé
    Col allongé
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Matériel
    Acier haute vitesse Vanadium
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    290
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
2913401 TAP 10-24 H3 3FL BOTT