Spécifications
Dimensions
- Angle Helix45 °
- Longueur totale3-13/16 po
- Diamètre de la tige0.48 po
- Profondeur de taraudage1-13/16 po
- Taille du filetageM16 x 2
Détails
- ChambreBas modifié
- Col allongéCol allongé
- Revêtement de finitionOxyde
- Direction de la cannelureMain droite
- MatérielAcier haute vitesse Vanadium
- Nombre de Cannelures3
- Série299
- Direction du filetageMain droite
- Filetage Limiter/AjusterD7
- Norme de filetageGrossière métrique