Motion
PRE20
Noir Soudure Cable—600V—Temperature Valeur nominale : 122°F–221° F, Taille du câble : 2/0
N° D’ARTICLE MI04312556
N° MFRPRE20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Noir Soudure Cable—600V—Temperature Valeur nominale : 122°F–221° F, Taille du câble : 2/0
N° D’ARTICLE MI04312556
N° MFRPRE20
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
PRE20 CÂBLE DE SOUDAGE BOBINE 2/0 500'
  • Veste résistante aux déchirures et à l’abrasion
  • Conducteur toronné spécial pour plus de flexibilité et une manipulation facile
  • Souplesse supérieure, à des températures allant jusqu’à -85°F
  • Résistant aux flammes
  • Résistance aux produits chimiques, aux huiles, aux acides et aux intempéries, à l’ozone et à la lumière du soleil
  • Matériau d'isolation : EDPM (monomère d'éthylène-propylène diene)
  • Matériau du conducteur : cuivre nu toronné (conforme aux exigences CMA de la norme ASTM B172)
  • Température nominale : 122°F–221°F
  • Matériau séparateur : papier crêpe
  • Des longueurs de coupe personnalisées sont disponibles