Spécifications
Dimensions
- Longueur de cannelure1-1/2 po
- Longueur totale6 po
- Diamètre de l’alésoir0.251 po
- Diamètre décimal de l'alésoir équivalent0.251 po
- Diamètre de la tige0.2405 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de cannelureDroit
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures6
- Type d’alésoirAlésoir à mandrin surdimensionné
- Série127-0
- Type de tigeDroit
- SpécificationNAS 987