Motion
B0019
Brosse à une extrémité pilote – Soie en acier inoxydable, 0.5000 po de diamètre de brosse, 20000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI04313721
N° MFRB0019
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à une extrémité pilote – Soie en acier inoxydable, 0.5000 po de diamètre de brosse, 20000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI04313721
N° MFRB0019
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.005 po
  • Diamètre de la brosse
    1/2 po
  • Diamètre
    0.5000 po
  • Diamètre (fil)
    0.0050 po
  • Diamètre du pilote
    0.0938 po
  • Diamètre de la tige
    0.2500 po
  • Longueur de la garniture
    3/8 po

Détails

  • Marié
    Marié
  • Matériau de la soie
    Acier inoxydable
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • Type
    Fin du projet pilote

Aperçu

Description du fabricant
BR-6233-0093 FIXATION DU PILOTE DE PINCEAU