Motion
52204
Meuleuse à matrice pneumatique - Taille du collet 0.25 po, vitesse maximale 25000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04315445
N° MFR52204
Prix602.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meuleuse à matrice pneumatique - Taille du collet 0.25 po, vitesse maximale 25000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04315445
N° MFR52204

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix602.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du collet
    0.25 po
  • Taille de l’entrée
    0.25 po
  • Taille minimale du tuyau
    1/4 po
  • Hauteur totale
    3.75 po
  • Longueur totale
    6.00 po
  • Poids de l’outil
    1.00 lb

Détails

  • Accepte la meule
    Oui
  • Consommation d’air à la charge
    18.0 pcm
  • Entrée d'air
    1/4 NPT
  • Type d’échappement
    Avant
  • Matériau de la poignée
    Ergonomique
  • Puissance
    0.40 hp
  • Vitesse maximale
    25000 tr/min
  • Style de papillon des gaz
    Levier d'accélérateur
  • CUP_NON
    0616026522046
  • Vitesse variable
    Non

Aperçu

Description du fabricant
52204 MEUBLE À MATRICE 0,3HP-7 PI