Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la boîte de conserve11-3/4 po
- Hauteur17-1/2 po
- Diamètre du tuyau1 po
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsGLUCIDES, FM, NFPA, OSHA, TÜV, UL, ULC
- Capacité5 gal.
- CouleurJaune
- Comp. liquideDiesel
- Comprend un tuyau d’entonnoirTuyau inclus
- MatérielAcier galvanisé
- TypeType II
Aperçu
- Permet un versement rapide et précis lors de la manipulation de liquides inflammables
- Le collecteur breveté et innovant évacue automatiquement le liquide pour un débit fluide et sans encombrement, tandis que la gâchette Safe-Squeeze® offre un contrôle maximal lors du versement
- Le tuyau métallique flexible de 9 po (229 mm) assure un versement ciblé dans les petites ouvertures
- L’orifice de remplissage avec poignée ergonomique rend le remplissage plus facile que jamais
- Les caractéristiques de protection comprennent un pare-flammes durable en acier inoxydable qui dissipe la chaleur pour empêcher l’inflammation par évaporation instantanée et un couvercle étanche à fermeture automatique qui s’évacue automatiquement pour protéger contre la rupture ou l’explosion
- L’étiquette d’avertissement avec zone d’identification extra large permet à l’utilisateur d’identifier le contenu, l’emplacement du service ou le nom d’utilisateur individuel
- Capacité supplémentaire pour le mélange d’additifs pour les moteurs à deux temps
- Conforme aux normes OSHA et NFPA. Homologué FM, homologué UL/ULC, conforme CARB, certifié TUV
- Disponible en quatre couleurs adaptées au stockage de liquides : jaune = diesel, bleu = kérosène, vert = huile et rouge = inflammable
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Justrite NoTrax pour panneaux électriquesTapis ondulé pour panneaux électriques No Trax 830 de Justrite. Le tapis pour panneaux électriques est un tapis de plancher non conducteur qui offre la sécurité lorsque vous travaillez avec électricité.
Voir la brochure
Ergo Trax de JustriteTapis de sol modulaire Justrite Ergo Trax conçu pour répondre aux exigences les plus strictes des applications industrielles d’aujourd’hui.
Voir la brochure
Tapis modulaire De-Flex de JustriteTapis modulaire De-Flex de Justrite. La solution ultime de tapis pour la durabilité, le confort et la sécurité.
Voir la brochure
Série Cushion-Ease de JustriteTapis de plancher modulaire, série Cushion-Ease de Justrite.
Voir la brochure
Plus de ressources
Sécurité aéronautique Justrite
Justrite Safety Group. Produits de sécurité pour les planchers de travail aéronautique, incluant des armoires de sécurité, des tapis de plancher ergonomiques, des protège-câbles, des cales de roue d’aviation, des dispositifs secondaires de confinement de déversement, des bidons de résidus huileux et des couvercles de barils, des douches et solutions lavantes oculaires d’urgence, de la signalisation et du ruban de sécurité.
Identification de sécurité de l’installation Justrite
Identification de sécurité de l’installation Justrite