Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale4.25 po
- Largeur totale2.00 po
- Taille du port6
Détails
- ActionnementAucun
- Matériau du corpsAluminium
- Sexe de la connexionFemme
- Option de détenteNon
- Comp. liquideMIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
- Matériau du boîtierAluminium
- Fuite164 cc/min maximum à 210 bars
- Numéro de catalogue du fabricant02-163653
- Température de fonctionnement maximale+248 °F
- Débit maximum30 l/min
- Pression de fonctionnement maximale210 bars
- Viscosité maximale105 sus
- Nombre de ports de logement4
- Nombre d’orifices de soupape4
- Nombre de façons3
- Plage de température de fonctionnement-40°C à +120 °C
- Pression pilote5.5 bars
- Type de portEIG
- Niveau de filtration recommandé18/16/13 microns
- Matériau du jointBuna-N
- Caractéristiques spécialesAucun
- Style3-Way 2-Position
- Couple de la vanne dans la cavité47-54 Nm