Motion
66243427769

NORTON ABRASIVES
66243427769

Meule à meuler pour outils et coupe-outil - Grade : moyen, grain : 60, diamètre de meule : 1 po, régime maximal : 32,470 tr/min
N° D’ARTICLE MI04322510
N° MFR66243427769
Prix9.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66243427769

Meule à meuler pour outils et coupe-outil - Grade : moyen, grain : 60, diamètre de meule : 1 po, régime maximal : 32,470 tr/min
N° D’ARTICLE MI04322510
N° MFR66243427769

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    1/4 po
  • Taille de l’arbre
    1/4 po
  • Diamètre du trou central
    1/4 po
  • Diamètre du disque
    1 po
  • Largeur de la jante avant
    1 po
  • Taille du trou
    1/4 po
  • Diamètre total
    1 po
  • Épaisseur globale
    1 po
  • Profondeur encastrée
    1/2 po
  • Diamètre encastré
    1/2 po
  • Diamètre de la roue
    1 po
  • Épaisseur de la roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Détails supplémentaires
    Encastré d’un côté, grain d’oxyde d’aluminium monocristallin, liaison vitrifiée
  • Application
    Enlèvement des copeaux, meulage de surface, meulage d’outils et de coupe, affûtage d’outils, moulage et dressage
  • Type d’arbre
    Encastré
  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • À utiliser avec
    Meuleuse cylindrique, Meuleuse à diamètre intérieur, Meuleuse de surface
  • Type de formulaire
    Type 05
  • Grade
    Moyen
  • Grade de grain
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    32,470 tr/min
  • Quantité du colis
    5
  • Spécification
    32A60-KVBE
  • Comp. outil
    Meuleuse cylindrique, Meuleuse à diamètre intérieur, Meuleuse de surface
  • CUP_NON
    66243427769
  • Dureté des roues
    K
  • Type de roue
    Type 05

Aperçu

Description du fabricant
66243427769 ROUE DE MEULAGE