Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame100 Phillips mm, 100 à fentes mm, 125 à fentes mm, 150 à fentes mm, 80 Phillips mm
- Tailles des buses#1 (Phillips), #2 (Phillips), 3 (Slotted), 4.5 (Slotted), 6.5 (Slotted)
Détails
- Matériau de la lameAcier allié
- Forme de lameRonde
- Type de lameRonde
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Style de poignéePoignée coussinée
- Cote d’isolation1000 V
- Non étincelantPas d’étincelles
- Nombre de tournevis5
- Style de busePhillips, à fentes
- CUP_NON084705320915