Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur14 oz
- Grade NLGI2
- Gravité spécifique0.91
Détails
- ApplicationMulti-usage
- Matériau de baseLithium / Huiles de lubrification
- CouleurNoir
- CompositionLithium, moly, huile de pétrole
- Capacité du contenant14 oz
- Type de contenantCartouche
- Point de chute+390 °F
- Point d’éclairSupérieur à 430 °F
- Température de fonctionnement maximale350 °F
- Température de fonctionnement min.-20 °F
- Type d’huileHuile lubrifiante
- Plage de température0 à +300 °F
- TypeTempérature élevée
- Résistance à l’eauRésistant à l’eau
Aperçu
- Graisse au savon au lithium-hydroxystéarate de 12-hydroxystéarate noire, thermiquement stable, contenant du disulfure de molybdène microfin (MoS2), des antioxydants et des inhibiteurs de rouille
- Le no 202 MOLY-LITH offre une résistance exceptionnelle aux effets de la chaleur, de l’eau, des intempéries, de l’oxydation et des charges lourdes
- Il contient des inhibiteurs de rouille, de corrosion et d’oxydation
- Le produit n° 202 MOLY-LITH offre une protection non cellulaire là où la saleté, la poussière, l'humidité élevée, la pluie et les températures défavorables sont des problèmes; très adhésif, pompable et stable.