Motion
243
Frein filet - moyen, bleu, anaérobique, 10 ml, bouteille
N° D’ARTICLE MI04335875
N° MFR243
Prix26.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Frein filet - moyen, bleu, anaérobique, 10 ml, bouteille
N° D’ARTICLE MI04335875
N° MFR243

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix26.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    10 ml
  • Résistance au cisaillement
    1100 psi

Détails

  • Aérobique ou anaérobique
    Anaérobie
  • Application
    Verrouillage du filetage
  • Résistance au couple de rupture
    360 po
  • Couleur
    Bleu
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Heure du présentoir
    5 min
  • Comp. matériel
    Métal
  • Type de colis
    Bouteille
  • Résistance au couple prédominant
    115 po
  • Formulaire de produit
    Liquide
  • Amovible avec
    Outils à main
  • Classification du dispositif Threadlocker
    Dispositif de blocage de filetage sans apprêt
  • Couleur du frein-filet
    Bleu
  • Contenant Threadlocker
    Bouteille
  • Démontage du frein-filet
    Amovible
  • Force de verrouillage du filetage
    Moyen
  • CUP_NON
    079340438996
  • Viscosité
    1300 à 3000 cP

Aperçu

Description du fabricant
1329837 43899 243 VERROUILLEUR DE FIL 10ML
  • Performance sans apprêt sur les métaux inactifs et actifs
  • Résistance à la température améliorée, jusqu’à 360ºF (182°C)
  • Durcissement résistant à l’huile sur les fixations telles qu’elles ont été reçues sans nettoyage
  • Pour verrouiller et sceller les fixations filetées entre 1/4 po et 3/4“ po
  • Empêche le desserrement et les fuites dues aux chocs et aux vibrations
  • Durcit lorsqu’il est confiné en l’absence d’air entre les surfaces métalliques ajustées
  • Nécessite un démontage normal avec des outils à main standard

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté